Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

VDE kombinált fogó DIN ISO 5746, IEC 60900

VDE kombinált fogó DIN ISO 5746 IEC 60900 2K
FOGÓ-KOMBINÁLT-VDE-L160MM

Cikksz. 071401 574

EAN 4050642466630

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
VDE kombinált fogó DIN ISO 5746, IEC 60900

Cikksz. 071401 574
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
Puha és kemény drótok, kábelek szorítására, tartására és vágására
  • A hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC)

  • A kiváló minőségű szerszámacél hosszú élettartamot és precíz vágási felületet biztosít

  • Az extra-hosszú vágóél vastagabb kábelekhez is használható

  • Ergonomikus, csúszásmentes, kétkomponensű nyél széles VDE gallérral a kényelmes és biztonságos munkavégzésért

  • Induktívan edzett precíziós vágóélek

  • Recés ívelt nyílás kerek anyagok megfogásához

  • Teljesen csiszolt és krómozott felület

  • Beültetett csukló
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság (L)

160 mm

Hosszúság collban (L)

6-1/2 hüvelyk

Max. átmérő vágási képesség közepes keménységű huzal esetén

3,1 mm

Max. átmérő vágási képesség kemény huzal esetén

2 mm

Max. kábelátmérő vágási képesség alumíniumban/rézben

10 mm

Max. keresztmetszet vágási képesség alumínium/réz huzal esetén

16 mm²

Anyag

Acél

Bevonat

Krómozott

Markolat anyaga

2 komponensű műanyag

ISO

5746

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk